Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° con tornillo de ajuste longitudinal, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 16/6mm

Número de artículo: 302412 16/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d / ⌀ D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la perforación D1 6 mm
⌀ del mango d 16 mm
Longitud total L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302412 16/6
EAN / GTIN 4045197435934
Número del fabricante 302412 16/6

Descripción

Ejecución:

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).
Con tornillo de ajuste longitudinal, corto.

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

Nota:

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.