Portabrocas MicroClamp cilíndrico, L = 80 0,2-3

Número de artículo: 302406 0,2-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 18 000 rpm
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador Mango cilíndrico
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 18 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Tolerancia de mango h6
⌀ del mango d 16 mm
⌀ de gama de sujeción D1 0,2 mm - 3,4 mm
⌀ exterior D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Tipo de producto Portabrocas micro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302406 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556820
Número del fabricante 302406 0,2-3

Descripción

Ejecución:

  • Para giro a la derecha y a la izquierda.
  • Concentricidad ≤ 0,005 mm.
  • Par máximo transferible de 7 Nm.
  • Número de revoluciones admisible 60 000 rpm.
  • Manejo por el lado.
  • Par de apriete admisible 2 Nm.
  • Gama de sujeción 0,2 − 3,4 mm.

Volumen de suministro:

Incluye una llave de apriete con mango transversal tam. 2.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra