Mandril de control ISO 7388-1 300 mm

Número de artículo: 302397 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador SK 50
Norma asiento ISO 7388-1
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
⌀ exterior D 50 mm
Tipo de producto Mandril de control

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302397 300
EAN / GTIN 4062406105143
Número del fabricante 302397 300

Descripción

Aplicación:

Para recepción de máquinas herramienta según recomendación de ISO R230.

Volumen de suministro:

Incluye caja de madera y certificado de prueba.