Mandril de control ISO 7388-1 300 mm

Número de artículo: 302396 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adaptador SK 40
    Norma asiento ISO 7388-1
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    ⌀ exterior D 40 mm
    Tipo de producto Mandril de control

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302396 300
    EAN / GTIN 4062406105136
    Número del fabricante 302396 300

    Descripción

    Aplicación:

    Para recepción de máquinas herramienta según recomendación de ISO R230.

    Volumen de suministro:

    Incluye caja de madera y certificado de prueba.