Cono contracción térmica delgado 6 mm

Número de artículo: 302344 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador SK 50 A = 160
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 30,9 mm
⌀ D2 15 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302344 6
EAN / GTIN 4045197505415
Número del fabricante 302344 6

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm solo a partir del tam. 6.
  • Forma constructiva extrafina (contorno de interferencia más reducido).

Aplicación:

  • Mecanizados en la fabricación de moldes y herramientas.
  • Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308820308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410302419. Aparatos de contracción n.º 354210354450.