Cono contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock, SK 40 extracorto, ⌀ de sujeción D1: 16mm

Número de artículo: 302303 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador SK 40 extracorto
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Seguro contra extensión de herramientas Safe-Lock h6
Longitud de voladizo medida A 65 mm
⌀ exterior D 37 mm
⌀ D2 29,5 mm
profundidad de sujeción máxima LE 50 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302303 16
EAN / GTIN 4034221062680
Número del fabricante 40.445.16.37

Descripción

Ejecución:

Cono de contracción térmica para una potencia de arranque de viruta máxima en el arranque de viruta muy elevado (HPC). El diseño optimizado combina una gran rigidez con la amortiguación de vibraciones. Esto protege la máquina, el husillo y la herramienta.
  • La protección contra la extracción de herramientas Safe-Lock impide la extracción involuntaria de la herramienta.
  • Mayor potencia de arranque de viruta gracias a los mayores números de revoluciones, avances superiores y mayor profundidad de viruta.
  • Tiempos de mecanizado más cortos.
  • Mayor suavidad de marcha y, en consecuencia, mayor calidad de la superficie y cuidado de la herramienta, el husillo y la máquina.
  • Con perforaciones roscadas para el contrapeso con tornillos.
  • Con perforaciones Cool Jet que se pueden cerrar.
  • Tornillo de ajuste longitudinal (recorrido de ajuste 10 mm).

Aplicación:

Para el tensor de herramientas con mango cilíndrico con tolerancia h6 con rectificado Safe-Lock. Apropiado para todos los tipos de aparatos de contracción, p. ej. aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Fresa con rectificado Safe-Lock, véase fresas de MDI.
Tirante (AB) n.° 308600308800, llave de apriete de AB n.° 308820 - 308835. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.

Nota:

Otros conos de contracción térmica con Safe-Lock a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock, SK 40 extracorto, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 16mm

Cono contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock, SK 40 extracorto, ⌀ de sujeción D1: 16mm

a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
330,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
131,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ D2 29,5 mm 29 mm
Norma asiento ISO 7388-1 ISO 7388-1
Forma ADB ADB
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar se puede cerrar
Precisión de concentricidad 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de sujeción D1 16 mm 16 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica Cono de contracción térmica