Cono contracción térmica 6 mm

Número de artículo: 302266 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador SK 40 A = 130
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 130 mm
⌀ exterior D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302266 6
EAN / GTIN 4045197646088
Número del fabricante 302266 6

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.
Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600308800, llave de apriete de AB n.° 308820308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410302419. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.