Cono contracción térmica, SK 40 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 302256 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador SK 40 A = 120
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ exterior D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302256 6
EAN / GTIN 4045197287915
Número del fabricante 302256 6

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.
Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600308800, llave de apriete de AB n.° 308820308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410302419. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono contracción térmica, SK 40 A = 120, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 6mm

Cono contracción térmica, SK 40 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 6mm

a petición
En stock
82 piezas en stock
156,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
184,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
287 piezas en stock
203,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock
191,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ D2 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Adaptador SK 40 A = 120 SK 40 A = 120 SK 40 A = 120 SK 40 A = 120
Longitud de voladizo medida A 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
⌀ exterior D 27 mm 26,7 mm 27 mm 27 mm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC HSC; HPC HPC; HPC HSC; HPC
Tipo de producto Cono de contracción térmica Cono de contracción térmica Cono de contracción térmica Cono de contracción térmica