{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302237 10 | |
EAN / GTIN | 4045197945457 | |
Número del fabricante | 302237 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cono de contracción térmica con 4 canales de refrigeración, niquelados, SK 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 10mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
163,16 €
126,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
115,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
130 piezas en stock
146,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
144,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Adaptador | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 30 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |