Cono de contracción térmica antivibratorio, con canales de refrigeración 12 mm

Número de artículo: 302216 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
Adaptador SK 50 A = 160
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Oscilación amortiguado
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 32 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 80 mm
L2 75,9 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302216 12
EAN / GTIN 4062406545567
Número del fabricante 302216 12

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Regulación de longitud de la herramienta incorporada.
  • Para herramientas HSS y MDI.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Con canales de refrigeración y roscas que se pueden cerrar.
  • Con taladros roscados para tornillos de compensación.
  • Modelo o contorno reforzados.
  • Superficie pulida.
  • Núcleo de metal duro con apoyo especial en el cuerpo del cono de contracción térmica.

Ventaja:

  • Amortiguador de vibraciones.
  • Mejor superficie de la pieza de trabajo.
  • Duración de la herramienta optimizada.
  • Aumento de la seguridad de proceso.
  • Menor tendencia a la corrosión gracias a la superficie pulida.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con mango cilíndrico (tolerancia de mango h6). Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308800.
Llave de apriete de AB n.° 308820308835.
Prolongaciones para cono de contracción térmica n.° 302410302419.
Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210354450.
Juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.