Mandril de expansión hidráulica performance Master Chuck 10 mm

Número de artículo: 302195 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 10 mm
Adaptador SK 40 corto
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ exterior D 42 mm
L3 31 mm
Perforación balluffchip
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302195 10
EAN / GTIN 4067263265498
Número del fabricante 302195 10

Descripción

Ejecución:

  • Especialmente adecuado para aplicaciones de fresado muy dinámicas.
  • Contorno exterior optimizado por FEM (método de elementos finitos):> robustez gracias a la máxima rigidez, mayor vida útil de la herramienta, mayor volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo, adecuado para todas las estrategias de corte.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.
  • Resistente a temperaturas de hasta 170 °C durante 4 horas.
  • Hasta 10 operaciones de sujeción más posibles, en comparación con un mandril de expansión hidráulica estándar.
  • Par de apriete muy bajo del tornillo de amarre: fácil manejo.
  • Nuevo sistema de expansión hidráulica patentado: concentricidad premium fiable y duradera.

Aplicación:

Diseñado universalmente para operaciones de desbaste y acabado. Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Volumen de suministro:

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806,Llave de apriete de AB n.º 308820308835, casquillos reductores n.º 302135302187.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra