Casquillos reductores ranurados junta tórica 16 mm

Número de artículo: 302180 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 16 mm
    ⌀ exterior 32 mm
    ⌀ D 32 mm
    Precisión de concentricidad sistema 5 µm
    Tipo de producto Casquillo reductor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302180 16
    EAN / GTIN 4019208190938

    Descripción

    Ejecución:

    Obturado (tapón de goma).

    Aplicación:

    • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
    • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
    • Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
    • Precisión de concentricidad ±5 µm (precisión del sistema en 3×D).
    • Precisión de concentricidad ±2 µm (para cono reductor).
    • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

    Partes opcionales:

    Limpiadores cilíndricos n.º 343720.