{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Longitud total L | 62,5 mm | |
Precisión de concentricidad sistema | 5 µm | |
Tipo de producto | Casquillo reductor |
Número de artículo | 302177 25 | |
EAN / GTIN | 4060576155012 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Casquillo reductor ranurado con refrigeración, ⌀ 32 mm, ⌀ de sujeción D1: 25mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
122,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
129,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Longitud total L | 62,5 mm | 63,5 mm |
Precisión de concentricidad sistema | 5 µm | 5 µm |
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Casquillo reductor | Casquillo reductor |