Casquillo reductor ranurado con refrigeración 12 mm

Número de artículo: 302175 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
⌀ D 32 mm
Longitud total L 63,5 mm
Precisión de concentricidad sistema 5 µm
Tipo de producto Casquillo reductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302175 12
EAN / GTIN 4045197763273
Número del fabricante 302175 12

Descripción

Kivitel:

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

Felhasználás:

  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
  • Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
  • A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
  • Körfutási pontosság ± 5 µm (rendszerpontosság 3×D-nél).
  • Körfutási pontosság ± 2 µm (közperselyhez).
  • Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidroplasztikus szerszámtartóval.

Alkalmazható:

Hidroplasztikus szerszámbefogó 32 mm befogási ⌀-vel.