Casquillo reductor ranurado junta tórica, ⌀ 20 mm, ⌀ de sujeción D1: 4mm

Número de artículo: 302165 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 4 mm
⌀ exterior 20 mm
⌀ D 20 mm
Precisión de concentricidad sistema 5 µm
Tipo de producto Casquillo reductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302165 4
EAN / GTIN 4060576159874
Número del fabricante 0207921

Descripción

Ejecución:

Schunk GZB-S con obturación.
Estanqueidad del refrigerante hasta 80 bar.
Posibilidad de ajuste previo flexible de la longitud gracias a la pieza intermedia desplazable.
Obturado (tapón de goma).

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ±5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ±2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra