Casquillos reductores ranurados junta tórica 14 mm

Número de artículo: 302160 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 14 mm
⌀ exterior 20 mm
⌀ D 20 mm
Precisión de concentricidad sistema 5 µm
Tipo de producto Casquillo reductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302160 14
EAN / GTIN 4019208190860

Descripción

Ejecución:

Obturado (tapón de goma).

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ±5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ±2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Partes opcionales:

Limpiadores cilíndricos n.º 343720.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra