Casquillos reductores ranurados junta tórica 8 mm

Número de artículo: 302140 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 8 mm
    ⌀ exterior 12 mm
    ⌀ D 12 mm
    Precisión de concentricidad sistema 5 µm
    Tipo de producto Casquillo reductor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302140 8
    EAN / GTIN 4019208193182

    Descripción

    Ejecución:

    Obturado (tapón de goma).

    Aplicación:

    • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
    • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
    • Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
    • Precisión de concentricidad ±5 µm (precisión del sistema en 3×D).
    • Precisión de concentricidad ±2 µm (para cono reductor).
    • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

    Partes opcionales:

    Limpiadores cilíndricos n.º 343720.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra