Cono de expansión hidráulica delgado 16 mm

Número de artículo: 302089 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC; HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador SK 40 A = 80
Norma asiento ISO 7388-1
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Longitud de voladizo medida A 80 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 28,2 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
L2 40 mm
Perforación balluffchip
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302089 16
EAN / GTIN 4062406114855
Número del fabricante 302089 16

Descripción

Ejecución:

  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°)
  • Estructura superficial ennoblecida.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas. Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos. Para taladrar, escariar y fresar. Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Volumen de suministro:

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806,Llave de apriete de AB n.º 308820308835, casquillos reductores n.º 302135302187.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra