Cono de expansión hidráulica corto, versión HT 20 mm

Número de artículo: 302037 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 con 20000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 20 mm
    Adaptador SK 50
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 con 20000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
    Longitud de voladizo medida A 64,5 mm
    ⌀ exterior D 49,5 mm
    Longitud útil L1 45,5 mm
    Conos reductores adecuados 302160; 302165; 302150; 302155
    Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302037 20
    EAN / GTIN 4062406240035
    Número del fabricante 302037 20

    Descripción

    Ejecución:

    • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Posibilidad de regulación longitudinal axial (regulación de 10 mm).
    • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

    Aplicación:

    • Para taladrar, escariar y para el arranque de virutas ligero y pesado en el fresado.
    • Pares máximos transferibles 550 Nm, versión HT (High Torque).
    • Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308820308835, conos reductores n.° 302135302187.

    Nota:

    V = ¡recorrido de regulación máximo!
    Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra