{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Longitud útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Rosca M | M8×1 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302032 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653123 | |
Número del fabricante | 15.507.40.10.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de expansión hidráulica corto, fino, forma ADB 10 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
462,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
365,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
294,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
⌀ exterior D | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Recorrido de regulación V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |