{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Longitud útil L1 | 31 mm | |
Conos reductores adecuados | 302140; 302135 | |
Perforación para conducto de refrigeración | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302031 12 | |
EAN / GTIN | 4045197644763 | |
Número del fabricante | 302031 12 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |