Cono de expansión hidráulica corto, versión HT, SK 40, ⌀ de sujeción D1: 20mm

Número de artículo: 302028 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador SK 40
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 64,5 mm
⌀ exterior D 49 mm
Longitud útil L1 45,5 mm
Conos reductores adecuados 302160; 302165; 302150; 302155
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302028 20
EAN / GTIN 4045197513076
Número del fabricante 302028 20

Descripción

Ejecución:

  • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial (regulación de 10 mm).
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Aplicación:

  • Para taladrar, escariar y para el arranque de virutas ligero y pesado en el fresado.
  • Pares máximos transferibles 550 Nm, versión HT (High Torque).
  • Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308820308835, conos reductores n.° 302135302187.

Nota:

V = ¡recorrido de regulación máximo!
Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de expansión hidráulica corto, versión HT, SK 40, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 20mm

Cono de expansión hidráulica corto, versión HT, SK 40, ⌀ de sujeción D1: 20mm

a petición
En stock
49 piezas en stock
256,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
373,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock
188,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
321,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 corto
Norma asiento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
⌀ exterior D 49 mm 49 mm 49,5 mm 49 mm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de sujeción D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 con 20000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica Cono de expansión hidráulica Cono de expansión hidráulica Cono de expansión hidráulica