{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0,5 mm - 13 mm | |
Adaptador | SK 30 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 111 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Llave de apriete de recambio n.° 627425 | SW6 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 301478 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001838902 | |
Número del fabricante | 11.296.30.13 |