{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0,5 mm - 16 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 20 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Tipo de construcción | Estándar | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 57 mm | |
Llave de apriete de recambio n.° 627425 | SW 6 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 301465 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197573407 | |
Número del fabricante | 301465 0,5-16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portabrocas corto Forma AD / B, SK 40, Gama de sujeción: 0,5-16mm
a petición
En stock
61 piezas en stock
311,48 €
247,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
391,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
401,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
247,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
283,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
316,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
334,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | 106 mm | 80 mm | 80 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 43 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | ADB | ADB | AD | A | AD | AD | A |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 13 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Tipo de producto | Portabrocas corto | Portabrocas corto | Portabrocas corto | Portabrocas corto | Portabrocas corto | Portabrocas corto | Portabrocas corto |