Juego de destornilladores 1/2″ 9 pcs

Número de artículo: 3014444
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3014444
EAN / GTIN 4010886949764
Número del fabricante 3014444
Número L L60160 5260

Descripción

Descripción:

Con vasos destornilladores, uso manual
Una útil selección de herramientas para trabajos variados
Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Diseño: En un práctico y robusto maletín de plástico
  • Anchura total [mm]: 190 mm
  • Altura total [mm]: 70 mm
  • Longitud total [mm]: 360 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no