{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M8 | |
⌀ del mango d | 16 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Oscilación | amortiguado | |
⌀ exterior D | 12,8 mm | |
⌀ de la perforación D1 | 8,5 mm | |
Longitud total Ltot | 115 mm | |
Longitud útil L1 | 60 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 301383 M8X115 | |
EAN / GTIN | 4062406786090 | |
Número del fabricante | 301383 M8X115 |