{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M10×150 | |
Adaptador | ⌀ d = 20 mm | |
⌀ del mango d | 20 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Oscilación | amortiguado | |
⌀ de la perforación D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Longitud útil L1 | 100 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 301376 M10X150 | |
EAN / GTIN | 4062406274870 | |
Número del fabricante | 301376 M10X150 |