Reducción para fresa con rosca M5/M8

Número de artículo: 301359 M5/M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M5
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 30 mm
⌀ exterior D 13 mm
⌀ de la perforación D1 5,5 mm
⌀ de ajuste Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301359 M5/M8
EAN / GTIN 4062406107581
Número del fabricante 301359 M5/M8

Descripción

Ejecución:

Mango perforado para la alimentación de refrigerante.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra