Asiento cilíndrico para fresas con rosca, ⌀ d = 25 mm, Rosca M × Longitud L2: M12X77

Número de artículo: 301354 M12X77
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L2 precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ⌀ d = 25 mm
Refrigeración interior
⌀ de la perforación D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Longitud total L 240 mm
Longitud útil L1 87,5 mm
L2 77 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301354 M12X77
EAN / GTIN 4062406107475
Número del fabricante 301354 M12X77

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de mango h6.

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica.