Asiento de herramientas para fresas con rosca con refrigeración interior, ⌀ d = 20 mm, Rosca M × Longitud L1: M6X25

Número de artículo: 301347 M6X25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L1 precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ⌀ d = 20 mm
Refrigeración interior
⌀ de la perforación D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Longitud total L 75 mm
Longitud útil L1 25 mm
L2 5 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301347 M6X25
EAN / GTIN 4062406107338
Número del fabricante 301347 M6X25

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de mango h6.

Aplicación:

Para el asiento en conos de sujeción planos (Weldon).