{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M16×281 | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Oscilación | amortiguado | |
Longitud de voladizo medida A | 300 mm | |
⌀ de la perforación D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ exterior D | 57 mm | |
Longitud útil L1 | 281 mm | |
L2 | 7,5 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 301314 M16X281 | |
EAN / GTIN | 4045197981417 | |
Número del fabricante | 301314 M16X281 |