Jaula de seguridad con barandilla abatible para los pies

Número de artículo: 301312
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301312
EAN / GTIN 4031405944060
Número del fabricante 301312

Descripción

Descripción:

  • Accesorios obligatorios
  • Sirve como protección contra caídas durante el trabajo de operación y control
  • Adaptación ideal al contorno del vehículo gracias al reposapiés bajable

Característica:

  • Altura: 600 mm
  • Ancho de la cesta: 1500 mm
  • Longitud de la cesta: 1500 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Con reposapiés bajable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra