Juego de alicates 3 piezas.

Número de artículo: 3012859
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3012859
EAN / GTIN 4010886949719
Número del fabricante 3012859
Número L L60160 4972

Descripción

Descripción:

Combinación habitual en embalaje de cartón ecológico

Característica:

  • Anchura total [mm]: 210 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra