{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 40 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Longitud L | 11 mm | |
Tipo de producto | Reducción |
Número de artículo | 301275 5 | |
Número del fabricante | 301275 5 |