Casquillo intermedio 50/40

Número de artículo: 301273 50/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono inclinado SK / SK1 precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 a 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador SK 50
Norma asiento ISO 7388-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 a 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Longitud de voladizo medida A 70 mm
⌀ exterior D 70 mm
Tipo de producto Casquillo intermedio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301273 50/40
EAN / GTIN 4062406105112
Número del fabricante 301273 50/40

Descripción

Volumen de suministro:

Con tornillo de unión incorporado para alojamientos para herramientas según ISO 7388-1. (antigua DIN 69871)

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra