3/8″ Bit-Llave de vaso, toma hexagonal, cabeza de bola 6 mm

Número de artículo: 3011M-160 6mm
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3011M-160 6mm
    EAN / GTIN 4991644038602
    Número del fabricante 3011M-160 6mm

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 160 mm
    Dimensión D2: 18 mm
    Altura: 133,5 mm
    Conduzca: 3/8″
    Toma cuadrada
    Salida 6 mm
    Hexágono externo, Cabeza de bola
    Superficie: cromado + fosfatado de zinc
    Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra