{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse interior | 4 | |
Adaptador | SK 50 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 12000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tipo de producto | Adaptador de asiento |
Número de artículo | 301185 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252229 | |
Número del fabricante | 301185 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD 4
a petición
En stock
131 piezas en stock
55,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
74,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
137,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
44,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
58,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
42,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 corto | SK 40 corto | SK 50 corto | BT 40 | BT 50 | SK 40 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
⌀ exterior D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 12000 rpm | G 6,3 en 12 000 rpm | G 6,3 en 12 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 12 000 rpm |
Tipo de producto | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento |