{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse interior | 2 | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 12 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Tipo de producto | Adaptador de asiento |
Número de artículo | 301165 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252175 | |
Número del fabricante | 301165 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD 2
a petición
En stock
341 piezas en stock
38,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
68,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
129,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
41,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
58,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
174 piezas en stock
55,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 50 corto | BT 40 | BT 50 | SK 50 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 |
⌀ exterior D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 12 000 rpm | G 6,3 en 12 000 rpm | G 6,3 en 12 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 12000 rpm |
Tipo de producto | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento |