Cono para fresas portaplacas cilíndrico 16 mm

Número de artículo: 301148 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adaptador SK 50 A = 400
    Norma DIN 6357
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma A
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Oscilación amortiguado
    Longitud de voladizo medida A 400 mm
    ⌀ D2 38 mm
    Longitud cono portafresas L4 17 mm
    Peso 5,2 kg
    Tipo de producto Mandrino portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 301148 16
    EAN / GTIN 4045197761903
    Número del fabricante 301148 16

    Descripción

    Ejecución:

    • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
    • Con RFID/perforación Ballufchip.
    • Superficie de apoyo del collar ampliada.

    Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

    Ventaja:

    ¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

    Partes opcionales:

    Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.

    Nota:

    Otros tamaños a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra