Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cono para fresas portaplacas cónico 27 mm

Número de artículo: 301145 27

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 27 mm
⌀ de sujeción D1 27 mm
Adaptador SK 50 A = 400
Norma DIN 6357
Norma asiento ISO 7388-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Oscilación amortiguado
Longitud de voladizo medida A 400 mm
⌀ exterior D 80 mm
⌀ D2 58 mm
Longitud cono portafresas L4 21 mm
L2 355 mm
Peso 10,6 kg
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301145 27
Número del fabricante 301145 27

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.

Nota:

Otros tamaños a petición.