Cono para fresas portaplacas cilíndrico, SK 40 A = 200, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 301136 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador SK 40 A = 200
Norma DIN 6357
Norma asiento ISO 7388-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Oscilación amortiguado
Longitud de voladizo medida A 200 mm
⌀ D2 38 mm
Longitud cono portafresas L4 17 mm
Peso 2,5 kg
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301136 16
EAN / GTIN 4045197761286
Número del fabricante 301136 16

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.

Nota:

Otros tamaños a petición.