Tornillo de apriete para prolongación 45 mm, para ⌀ de espiga D1: 16mm

Número de artículo: 301107 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de espiga D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 16 mm
Tamaño de rosca M8
Longitud 75 mm
Resistencia mecánica 12.9
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301107 16
EAN / GTIN 4045197779328
Número del fabricante 301107 16

Descripción

Idóneo para:

N.º 301105 prolongación para cabezal de corte, corta.