Cono para fresas portaplacas High Performance antivibratorio, cilíndrico con canales de refrigeración, SK 40 A = 300, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 301102 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador SK 40 A = 300
Norma DIN 6357
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Oscilación amortiguado
Longitud de voladizo medida A 300 mm
⌀ exterior D 38 mm
Longitud cono portafresas L4 17 mm
Número máximo de revoluciones nmáx. 4.500 min-1
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301102 16
EAN / GTIN 4045197946072
Número del fabricante 301102 16

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.

Ventaja:

El núcleo de MP adaptado especialmente a los asientos permite alcanzar unos resultados de mecanizado óptimos, incluso con alcances grandes:
  • Ahorro de tiempo gracias a los parámetros de mecanizado máximos.
  • Movimiento estable y, en consecuencia, resultados de superficie perfectos.
  • Ahorro de costes gracias a la vida útil más larga de la herramienta.
  • Protección del husillo de máquina contra vibraciones.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.

Nota:

Calidad de equilibrado G 6,3 dependiente de las revoluciones de funcionamiento máximas.
Otros tamaños a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono para fresas portaplacas High Performance antivibratorio, cilíndrico con canales de refrigeración, SK 40 A = 300, ⌀ de mandril d1: 16mm

Cono para fresas portaplacas High Performance antivibratorio, cilíndrico con canales de refrigeración, SK 40 A = 300, ⌀ de mandril d1: 16mm

a petición
En stock
4 piezas en stock
3.882,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
239 piezas en stock
80,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
80,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
4.785,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
3.503,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
128 piezas en stock
50,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador SK 40 A = 300 SK 40 corto SK 30 corto SK 50 A = 300 SK 40 A = 200 SK 40 corto
Norma asiento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
⌀ exterior D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Forma AD ADB ADB AD AD ADB
Longitud cono portafresas L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 6,3 en 8000 rpm G 6,3 en 8000 rpm G 6,3 en 15 000 rpm
Tipo de producto Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra