3/8″ Llave de vaso toma hexagonal 11 mm

Número de artículo: 3010M-38 11mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3010M-38 11mm
EAN / GTIN 4991644037544
Número del fabricante 3010M-38 11mm
Número L L60050 7746

Descripción

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 20 mm
Altura: 11,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 11 mm
Hexágono externo
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra