Mandrino portafresas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración 22 mm

Número de artículo: 301075 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mandril d1 22 mm
    ⌀ de sujeción D1 22 mm
    Adaptador SK 40 A = 200
    Norma DIN 6357
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma ADB
    Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 200 mm
    ⌀ exterior D 48 mm
    Longitud cono portafresas L4 19 mm
    Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 22
    Llave especial adecuada nº 309840 22
    Tipo de producto Mandrino portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 301075 22
    EAN / GTIN 4062406242107
    Número del fabricante 301075 22

    Descripción

    Ejecución:

    • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
    • Alcance corto.
    • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.
    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillo de apriete de fresas.

    Partes opcionales:

    Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.