{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 22 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 19 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 301027 22 | |
EAN / GTIN | 4062406251925 | |
Número del fabricante | 301027 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Mandrino portafresas Forma A, SK 40 A = 100, ⌀ de mandril d1: 22mm
a petición
En stock
124 piezas en stock
62,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
184 piezas en stock
109,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
151,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 |
⌀ de mandril d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | 22 | 22 |
⌀ de sujeción D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |