{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 40 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 27 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 41 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 40 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 40 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 300975 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251857 | |
Número del fabricante | 300975 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono combinado portafresas Forma A 40 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
91,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
190,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
76,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ de mandril d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |
Tipo de producto | Cono portafresas | Cono portafresas | Cono portafresas |