Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 50 A = 55, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 300930 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador SK 50 A = 55
Norma DIN 6358
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 55 mm
⌀ exterior D 32 mm
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre 17 mm
Longitud cono portafresas L4 27 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 16
Llave especial adecuada nº 309840 16
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300930 16
EAN / GTIN 4045197285348
Número del fabricante 300930 16

Descripción

Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.
GARANT −Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

  • Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
  • Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 50 A = 55, ⌀ de mandril d<sub>1</sub>: 16mm

Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 50 A = 55, ⌀ de mandril d1: 16mm

a petición
En stock
53 piezas en stock
89,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
102 piezas en stock
66,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
66,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock
49,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
84,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
99 piezas en stock
50,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador SK 50 A = 55 SK 40 corto BT 40 corto BT 40 corto BT 40 corto SK 40 corto
Longitud de voladizo medida A 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
⌀ exterior D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 16 16 16 16 16 16
Forma ADB ADB ADB A AD A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 6,3 en 18 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 6,3 en 15 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC HPC HPC