{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 22 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 200 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 200 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 19 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 31 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 22 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 300910 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285300 | |
Número del fabricante | 300910 22 |