GFS M 5 IC

Número de artículo: 300908
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 300908
EAN / GTIN 4046122044030
Número del fabricante 300908

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GFS M 5 IC

GFS
Fresa de roscar de metal duro con capacidad de biselado

Herramienta universal para el corte de roscas interiores. Mayor productividad gracias a la combinación del fresado de roscas y el achaflanado en un solo ciclo de mecanizado sin cambiar de herramienta.

Característica:

Gewicht: 59,60 kg
Lichte Höhe: 1890 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 3182 mm
Höhe: 3165 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra